Knipex 64 12 115 Esd | Kềm cắt đầu 38ut75 Esd | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 64 12 115 ESD Kềm cắt cuối ESD 4-1 / 2 inch Chiều dài 7/16 inch | AH8JRZ 38UT75

KNIPEX 64 12 115 ESD Kềm cắt cuối ESD 4-1/2 Inch Dài 7/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JRZ phần: 64 12 115 ESDTham chiếu chéo: 38UT75
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
€133.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt ESD
Xử lý MàuĐỏ và xanh
Loại xử lýBao tay cầm nhiều thành phần
Hàm dài9 / 32 "
Hàm rộng7 / 16 "
Vật chấtThép công cụ đặc biệt cao
Chiều dài tổng thể4.5 "
Mùa xuân trở về
Mẹo rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.8
Chiều dài tàu (cm)11.99
Chiều rộng tàu (cm)5.99
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
KNIPEX 64 32 120 ESD Kềm cắt cuối ESD Chiều dài 4-3 / 4 inch 7/16 inch | AH8JTA 38UT76 64 32 120 ESDĐỏ và xanh9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "€161.90
KNIPEX 64 62 120 ESD Kềm cắt cuối ESD Chiều dài 4-3 / 4 inch 3/8 inch | AH8JTB 38UT77 64 62 120 ESDXanh lam / Xám47 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€161.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 64 12 115 ESD Kềm cắt cuối ESD 4-1/2 Inch Dài 7/16 Inch
€133.53 /đơn vị