Knipex 62 12 120 | Kềm cắt cuối 4-3/4 In | 10t966 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kềm cắt ngón KNIPEX 62 12 120 4-3/4 In | AA2MMV 10T966

KNIPEX 62 12 120 Kềm Cắt Đầu 4-3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA2MMV phần: 62 12 120Tham chiếu chéo: 10T966
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
€107.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt cuối
Năng lực cắt / Vật liệu3/64" Mềm, 1/32" Cứng
Cắt cạnhThùng
Xử lý MàuĐỏ và xanh
Loại xử lýergonomic
Hàm dài3 / 8 "
Hàm rộng7 / 16 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Chiều dài tổng thể4.75 "
Mùa xuân trở về
Mẹo rộng21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)13
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)4.9
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuLoại xử lýHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
KNIPEX 99 10 300 Kềm cắt cuối 12 In | AA2FRP 10G364 99 10 3003/16 "mềmĐenĐen Atramentized-Thép công cụ Carbon cao12 "Không€75.13
KNIPEX 99 11 300 Kềm cắt cuối 12 In | AA2FRQ 10G365 99 11 3003/16 "mềmđỏergonomic-Thép công cụ Carbon cao12 "Không€80.09
KNIPEX 61 02 200 Tâm Kềm Cắt Cuối Cắt 8 In | AA2MMU 10T965 61 02 2001/4 "Mềm, Dây, 5/32" Cứng vừa, 9/64 "Cứng, 1/8" Dây Piano-ergonomic----€144.81
KNIPEX 67 01 140 Kềm cắt cuối 5-1 / 2 In | AA2MMW 10T969 67 01 140Piano 5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" Pianođỏergonomic-Chrome Vanadi Steel5.5 "Không€84.74
KNIPEX 67 01 160 Kềm cắt cuối 6-1 / 4 In | AA2MMX 10T970 67 01 160Piano 5/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" Pianođỏergonomic-Chrome Vanadi Steel6.25 "Không€81.61
KNIPEX 67 01 200 Kềm cắt cuối 8 In | AA2MMY 10T971 67 01 200Piano 5/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" Pianođỏergonomic-Chrome Vanadi Steel8"Không€98.77
KNIPEX 68 01 160 Kềm cắt đầu 6-1 / 4 In | AA2MMZ 10T972 68 01 16013/32 "Mềm, 9/32" Med Cứng, 1/4 "Cứngđỏergonomic-Thép công cụ Carbon cao6.25 "Không€43.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 62 12 120 Kềm Cắt Đầu 4-3/4 In
€107.22 /đơn vị