Knipex 50 01 180 | Kìm cắt đầu dài 7-1/4 inch Màu đỏ | 38tg76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 50 01 180 Kìm cắt cuối Chiều dài 7-1 / 4 inch Màu đỏ | AH8GYL 38TG76

KNIPEX 50 01 180 Kìm Cắt Đầu Dài 7-1/4 Inch Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AH8GYL phần: 50 01 180Tham chiếu chéo: 38TG76
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
€50.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt cuối
Năng lực cắt / Vật liệu5/64 ", mềm, ghim dây đinh
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhựa tráng
Hàm dài3 / 32 "
Hàm rộng59 / 64 "
Vật chấtThép Atramentized đen
Tối đa Mở hàm7 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
Kìm cắt cuối KNIPEX 50 00 210 Chiều dài 8-17/64 Inch | AH8GYJ 38TG71 50 00 2105/64 ", mềm, ghim dây đinhđỏ1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "€54.19
KNIPEX 50 01 160 Kìm cắt cuối Chiều dài 6-1 / 4 inch Màu đỏ | AH8GYK 38TG75 50 01 1605/64 ", mềm, ghim dây đinhđỏ3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "€49.98
Kìm cắt cuối KNIPEX 50 01 210 Chiều dài 8-1 / 4 inch | AH8GYM 38TG77 50 01 2103/32 ", mềm, ghim dây đinhđỏ1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "€57.55
KNIPEX 50 01 225 Kìm cắt cuối Chiều dài 9 inch Màu đỏ | AH8GYN 38TG78 50 01 2253/32 ", mềm, ghim dây đinhđỏ1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "9"1 3 / 64 "€66.62
Kìm cắt cuối KNIPEX 50 01 250 Chiều dài 10 inch Màu đỏ | AH8GYP 38TG79 50 01 2503/32 ", mềm, ghim dây đinhđỏ1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "€74.88
Kìm cắt đầu KNIPEX 51 01 210 Dài 8-1/4 Inch Màu đỏ | AH8GYR 38TG81 51 01 2103/32 ", mềm, ghim dây đinhđỏ1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "€60.69
KNIPEX 55 00 300 Kìm Cắt Đầu Dài 12 Inch Màu Đen | AH8GYT 38TG82 55 00 3003/32 ", mềm, ghim dây đinhĐen63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "€156.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 50 01 180 Kìm Cắt Đầu Dài 7-1/4 Inch Đỏ
€50.41 /đơn vị