Knipex 42 34 280 | Kìm Khóa 11-1/64 Inch Chiều Dài 3-47/64 Inch Hàm | 38ut61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm khóa KNIPEX 42 34 280 Dài 11-1/64 Inch Hàm 3-47/64 Inch | AH8JRJ 38UT61

KNIPEX Kìm khóa 42 34 280 Chiều dài 11-1/64 inch Hàm 3-47/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JRJ phần: 42 34 280Tham chiếu chéo: 38UT61
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
€97.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất2-13 / 64 "
Hàm dài3 47 / 64 "
Kiểu hàmClamping Jaw
Hàm dày1-7 / 32 "
Hàm rộng2.625 "
Chiều dài11 1 / 64 "
Vật chấtThép
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kìm cắt dâyKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)1.8
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)13.79
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiHàm rộngGiá cả
Kìm khóa KNIPEX 42 14 280 Dài 11-1/64 Inch Hàm 3-7/64 Inch | AH8JRG 38UT59 42 14 2803 7 / 64 "2 41 / 64 "€105.30
Kìm khóa KNIPEX 42 24 280 Dài 11-1/64 Inch Hàm 4-39/64 Inch | AH8JRH 38UT60 42 24 2804 39 / 64 "5 33 / 64 "€101.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX Kìm khóa 42 34 280 Chiều dài 11-1/64 inch Hàm 3-47/64 inch
€97.81 /đơn vị