Knipex 41 34 165 | Kìm Khóa 6-1/2 Inch Chiều Dài 2-23/64 Inch Hàm | 38ut58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 41 34 165 Kìm khóa 6-1 / 2 inch Chiều dài 2-23/64 inch Hàm | AH8JRF 38UT58

KNIPEX Kìm khóa 41 34 165 Chiều dài 6-1/2 inch Hàm 2-23/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JRF phần: 41 34 165Tham chiếu chéo: 38UT58
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
€52.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất2-13 / 64 "
Hàm dài2 23 / 64 "
Kiểu hàmMũi dài
Hàm dày1-7 / 32 "
Hàm rộng1 7 / 32 "
Chiều dài6.5 "
Vật chấtThép điện Chrome Vanadium
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kìm cắt dâyKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiHàm rộngChiều dàiGiá cả
KNIPEX 41 24 225 Kìm khóa 8-55/64 Inch Chiều dài 1-23/64 Inch Hàm | AH8JRE 38UT57 41 24 2251 23 / 64 "2 11 / 64 "8 55 / 64 "€72.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX Kìm khóa 41 34 165 Chiều dài 6-1/2 inch Hàm 2-23/64 inch
€52.75 /đơn vị