Knipex 34 32 130 Esd | Kìm Kẹp Điện Tử 5-1/4 In | 10n884 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm kẹp điện tử KNIPEX 34 32 130 ESD 5-1 / 4 In | AA2KTY 10N884

KNIPEX 34 32 130 Kìm kẹp điện tử ESD 5-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA2KTY phần: 34 32 130 ESDTham chiếu chéo: 10N884
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
€99.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm điện tử
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuĐen và xám
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài53 / 64 "
Hàm rộng1 / 4 "
Vật chấtThép chịu lực, rèn chất lượng cao
Tối đa Mở hàm1-1 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể5.25 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.01
Chiều dài tàu (cm)13.49
Chiều rộng tàu (cm)7.01
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềMẹo rộngLoại xử lýMụcGiá cả
KNIPEX 35 12 135 G Kìm điện tử 5-1 / 4 Inch 7/8 Inch Hàm | AA2KTZ 10N885 35 12 135 gam3 / 4 "Không xác địnhĐỏ và xanh5.25 "5 / 64 "ergonomicKìm điện tử ESD€69.44
KNIPEX 13 01 614 SBA Thợ điện Kìm 6-1 / 4in 1-3 / 4in Hàm | AB9MHY 2DYW3 13 01 6141.187 "10, 12, 14 AWGđỏ6.25 "Không5 / 16 "NhúngKìm điện tử€89.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 34 32 130 Kìm kẹp điện tử ESD 5-1/4 In
€99.88 /đơn vị