Knipex 34 22 130 | Kìm Kẹp Điện Tử 5-1/4 In | 10n881 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 34 22 130 Kìm kẹp điện tử 5-1 / 4 In | AA2KTV 10N881

KNIPEX 34 22 130 Kìm kẹp điện tử 5-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA2KTV phần: 34 22 130Tham chiếu chéo: 10N881
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
€106.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm chính xác
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuXanh lam và xám
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3 / 4 "
Hàm rộng1 / 4 "
Vật chấtThép chịu lực, rèn chất lượng cao
Tối đa Mở hàm3 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiNửa vong
Chiều dài tổng thể5.25 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.01
Chiều dài tàu (cm)13.49
Chiều rộng tàu (cm)7.01
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuMụcGiá cả
Kìm kẹp điện tử KNIPEX 34 22 130 ESD 5-1 / 4 In | AA2KTW 10N882 34 22 130 ESDĐen và xámKìm chính xác ESD€109.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 34 22 130 Kìm kẹp điện tử 5-1/4 In
€106.44 /đơn vị