Knipex 26 26 200 | Kìm mũi dài cách nhiệt 8 inch có răng cưa | 38gu36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 26 26 200 Insulated Long Nose Plier 8 Inch Serrated | AH8CXK 38GU36

KNIPEX 26 26 200 Kìm mũi dài cách điện 8 inch có răng cưa

Trong kho
Khoản mục: AH8CXK phần: 26 26 200Tham chiếu chéo: 38GU36

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€105.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài Bent
Năng lực cắt / Vật liệuDây cứng trung bình 3/32 ", dây cứng 1/8"
Xử lý MàuĐỏ / Vàng
Loại xử lýĐệm Grip
Uốn cong hàm40 Degrees
Hàm dài2.875 "
Hàm rộng11 / 16 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Mở hàm1"
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 32 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Insulated / Uninsulated: Cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Máy cắt bên: Có
  • Wire Stripper: Có
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt nắm: Răng cưa

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 26 26 200 Kìm mũi dài cách điện 8 inch có răng cưa
€105.21 /đơn vị