Knipex 09 12 240 Sba | Kìm Linemans Thép Dài 9-1/4 Inch | 38ur96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 09 12 240 SBA Kìm Linemans Thép Chiều dài 9-1 / 4 inch | AH8JQE 38UR96

KNIPEX 09 12 240 Kìm SBA Linemans Thép Dài 9-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JQE phần: 09 12 240 SBATham chiếu chéo: 38UR96
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
€117.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans
Loại xử lýergonomic
Hàm dài1 9 / 16 "
Hàm dày19 / 32 "
Hàm rộng1.625 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Chiều dài tổng thể9.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Đòn bẩy cao: Có
  • Uốn dây: Không
  • Máy kéo băng cá: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 9O 21-410 SBA Lineman Kìm dài 7-1 / 2 inch Tráng nhựa | AH8GWH 38TG21 9O 21-410 SBANhúng1.5 "1 1 / 16 "7.5 "€59.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 09 12 240 Kìm SBA Linemans Thép Dài 9-1/4 Inch
€117.85 /đơn vị