Knipex 09 08 240 Sba | Kìm Linesman cách điện 9-1/8 In | 2dzc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 09 08 240 SBA Kìm bấm dây cách điện 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9

KNIPEX 09 08 240 Kìm cắt dây cách điện SBA 9-1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB9MKZ phần: 09 08 240 SBATham chiếu chéo: 2DZC9
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
€110.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans cách điện
Loại xử lýergonomic
Hàm dài1.5 "
Hàm dày19 / 32 "
Hàm rộng1.25 "
Vật chấtThép công cụ Carbon cao
Chiều dài tổng thể9.125 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 02 08 200 Kìm bấm dây cách điện SBA 8 In | AA2KTJ 10N818 02 08 200Cách nhiệt1.5 "1.25 "Thép8"€73.93
KNIPEX 02 08 225 Kìm bấm dây cách điện Hoa Kỳ 9 In | AA2KTK 10N819 02 08 225 MỹCách nhiệt1 11 / 16 "1.5 "Thép9"€78.68
KNIPEX 03 08 160 Kìm Linesman cách điện SBA, Thép công cụ rèn | AA2KTL 10N828 03 08 160Cách nhiệt1.375 "1.437 "Thép6.25 "€54.18
KNIPEX 03 08 200 Kìm bấm dây cách điện SBA 8 In | AA2KTM 10N830 03 08 200Cách nhiệt1.625 "1.5 "Thép8"€76.95
KNIPEX 02 08 225 Kìm bấm dây cách điện SBA 9 In | AB9MLF 2DZD6 02 08 225ergonomic1.5 "1 1 / 64 "Thép công cụ Carbon cao9"€87.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 09 08 240 Kìm cắt dây cách điện SBA 9-1/8 In
€110.16 /đơn vị