Knipex 00 19 56 | Bộ Kìm Vòng Tròn 4 Cái Trong/ngoài | 10n809 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 00 19 56 Bộ Kìm Vòng Trong / Ngoài 4 Mảnh | AA2KTF 10N809

KNIPEX 00 19 56 Bộ Kìm Kẹp Trong/Ngoại 4 Cái

Trong kho
Khoản mục: AA2KTF phần: 00 19 56Tham chiếu chéo: 10N809
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
€202.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kìm vòng giữ
Chuyển đổiĐể nội bộ / bên ngoài
Đối với Bore Dia.3/4 to 2-3/8"
Đối với trục Dia.3/4 to 2-3/8"
HandleTráng nhựa, hồi xuân ở bên ngoài
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýNhựa tráng
Vật chấtThép Chrome Vandium rèn
Số lượng các mảnh4
Chiều dài tổng thể7.25 "
Mùa xuân trở về
Góc đầu (Độ)0 và 90
Mẹo Dia.0.071 "
Kích thước mẹo0.071 "
Loại mẹoCong và thẳng
KiểuBên trong bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mẹoĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.KiểuHandleVật chấtChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
KNIPEX 00 19 57 Bộ kìm kẹp chính xác, Int / Ext, 4Pc | AA2KTG 10N810 00 19 57Sảnh1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Bên trong bên ngoàiTráng nhựa, hồi xuân ở bên ngoàiThép Chrome Vandium rèn5-1/2 And 7-1/4"€186.86
KNIPEX 9K 00 19 01 US Circlip Plier Set, Int / Ext, 4 Piece | AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 Hoa KỳThép Chrome Vanadium rèn1/2 đến 1 "-nộiNhựa trángThép Chrome Vandium rèn5.75 "Không€204.57
KNIPEX 9K 00 19 02 Kìm bấm vòng Hoa Kỳ đặt vào / ra 4 mảnh | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 Hoa KỳThép Chrome Vanadium rèn-3/4 to 2-3/8"Bên ngoàiNhựa trángThép Chrome Vandium rèn4.25 "Không€236.46
KNIPEX 9K 00 19 51 Bộ kìm vòng giữ của Hoa Kỳ, Int / Ext, 4 PC | AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 Hoa Kỳđã sửa1/2 đến 1 ", 3/4 đến 2-3 / 8"3/8 đến 1 ", 3/4 đến 2-3 / 8"Bên trong bên ngoàiTráng nhựa, hoàn vốn mùa xuân khi mở rộngThép điện Chrome Vanadium5-3/4, 8, 5-3/4, 8"€194.05
KNIPEX 9K 00 19 52 US Ret Ring Plier Set, Int / Ext, 0/90 độ, 4 PC | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 Hoa Kỳđã sửa1/2 đến 1 "3/8 đến 1 "Bên trong bên ngoàiTráng nhựa, hoàn vốn mùa xuân khi mở rộngThép điện Chrome Vanadium5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"€175.59
KNIPEX 9K 00 19 53 Bộ kìm vòng hãm của Mỹ Int / Ext 4 PC | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 Hoa Kỳđã sửa3/8 đến 1/2 ", 3/4 đến 2-3/8"1/8 đến 3/8 ", 3/4 đến 2-3/8"Bên trong bên ngoàiTráng nhựa, hoàn vốn mùa xuân khi mở rộngThép điện Chrome Vanadium5-3/4, 8, 5-3/4, 8"€181.48
KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring Plier Set Int / Ext 90 độ 4 PC | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 Hoa Kỳđã sửa5/16 đến 1/2 ", 3/4 đến 2-3/8"1/8 đến 3/8 ", 3/4 đến 2-3/8"Bên trong bên ngoàiTráng nhựa, hoàn vốn mùa xuân khi mở rộngChrome Vanadi Steel5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"€198.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 00 19 56 Bộ Kìm Kẹp Trong/Ngoại 4 Cái
€202.60 /đơn vị