GRAINGER Tủ đựng thùng 13R514, Kích thước 72 x 24 x 51 Inch, 48 cu.ft., Màu nâu, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng rác ở công trường |
Thời lượng đóng | 51 " |
Màu | Tân |
Độ sâu | 24 " |
Loại truy cập điện | Có |
Đánh giá | 16 ga. Thân máy, 7 ga. Ván trượt |
Loại xử lý | Nắp lõm, Mặt lõm |
Chiều cao | 51 " |
Hệ thống khóa | Khóa chốt 3 điểm và vỏ khóa lõm |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số tay cầm | 2 |
Số lượng kệ | 6 |
Số lần trượt | 6 |
Ổ khóa Cùm Max. Dia. | 3 / 8 " |
Khả năng lưu trữ | 48 cu. ft. |
Phong cách | Cabinets |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 102.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 134.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.23 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
A. Tay cầm kéo chìm giúp tiết kiệm không gian khi chúng chìm vào sản phẩm và có nhiều bề mặt cầm nắm giúp chúng ít bị thao tác vô tình hơn.
A. Hệ thống khóa ngăn kẻ trộm rình mò một góc của hộp dụng cụ và mang lại sự an toàn tổng thể cho tủ.
A. Có, nó có tính năng hoàn thiện sơn tĩnh điện để chống ăn mòn.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.