Kmc Cwv0507z1 | Kẹp đệm Dia. 1/4 Inch - Pk50 | 6ydp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp có đệm KMC CWV0507Z1, Đường kính 1/4 inch, 50Pk | AF2VQT 6YDP6

KMC CONTROLS Kẹp có đệm CWV0507Z1, Đường kính 1/4 inch, 50Pk

Trong kho
Mục: AF2VQT phần: CWV0507Z1Tham chiếu chéo: 6YDP6
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
€23.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái kẹp
Kẹp Dia.1 / 4 "
Vật liệu phủPlastisol Vinyl
MàuĐen
Loại đệmVinyl
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThép
Gắn lỗ Dia.13 / 64 "
Nhiệt độ. Phạm vi-30 F đến +180 F
bề dầy1 / 32 "
KiểuNhiệm vụ nhẹ với đệm
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KMC CONTROLS Kẹp có đệm CWV0507Z1, Đường kính 1/4 inch, 50Pk
€23.28 /đóng gói