Kẹp cáp đệm KMC COV4109Z1, Đường kính kẹp cáp 2-1/2 inch, 10PK | CG8XCZ 481Z18

KMC CONTROLS Kẹp cáp có đệm COV4109Z1, Đường kính kẹp cáp 2-1/2 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8XCZ phần: COV4109Z1Tham chiếu chéo: 481Z18

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€52.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp cáp
Băng rộng1 / 2 "
Loại kẹpKẹp cáp
Kẹp Dia.2 1 / 2 "
Vật liệu phủPlastisol Vinyl
Màumàu xám
Loại đệmVinyl
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Màu lótĐen
Vật chấtThép mạ kẽm
Gắn lỗ Dia.0.2813 "
Nhiệt độ. Phạm vi-30 thành + 180
bề dầy0.048 "
KiểuĐệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.9
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBăng rộngLoại kẹpKẹp Dia.Vật liệu phủMàuLoại đệmKết thúcMụcGiá cả
Kẹp cáp có đệm KMC CDL1609Z1, Đường kính kẹp cáp 1 inch, Loại ống đôi | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kẹp cáp1"Cao su EPDMmàu xámEPDM ép đùnMạ kẽm nhúng nóngKẹp cáp€1,363.85
RFQ
Kẹp cáp đệm KMC CDV0407Z1, Đường kính kẹp cáp 1/4 inch, Loại ống đôi | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kẹp cáp1 / 4 "Plastisol Vinylmàu xámVinylMạ kẽm nhúng nóngKẹp cáp€3,173.86
RFQ
Kẹp cáp có đệm KMC CDV0407Z1, Đường kính kẹp cáp 1/4 inch, Loại ống đôi | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kẹp cáp1 / 4 "Plastisol Vinylmàu xámVinylMạ kẽm nhúng nóngKẹp cáp€22.47
RFQ
Kẹp cáp đệm KMC CDV0409Z1, Dia kẹp cáp 1/4 inch. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kẹp cáp1 / 4 "Plastisol Vinylmàu xámVinylMạ kẽm nhúng nóngKẹp cáp€668.64
RFQ
Kẹp cáp có đệm KMC CDV0409Z1, Đường kính kẹp cáp 1/4 inch. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kẹp cáp1 / 4 "Plastisol Vinylmàu xámVinylMạ kẽm nhúng nóngKẹp cáp€22.47
RFQ
Kẹp cáp có đệm KMC CDV0413Z1, Đường kính kẹp cáp 1/4 inch, Loại ống đôi | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kẹp cáp1 / 4 "Plastisol Vinylmàu xámVinylMạ kẽm nhúng nóngKẹp cáp€16.10
KMC CDV0609Z1 Kẹp cáp đệm, Dia kẹp cáp 3/8 inch. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kẹp cáp3 / 8 "Plastisol Vinylmàu xámVinylMạ kẽm nhúng nóngKẹp cáp€1,344.95
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KMC CONTROLS Kẹp cáp có đệm COV4109Z1, Đường kính kẹp cáp 2-1/2 inch, 10PK
€52.82 /đóng gói