KMC CONTROLS Kẹp cáp có đệm COV1813Z1, Đường kính kẹp cáp 1-1/16 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp cáp |
Băng rộng | 3 / 4 " |
Loại kẹp | Kẹp cáp |
Kẹp Dia. | 1 1 / 16 " |
Vật liệu phủ | Plastisol Vinyl |
Màu | màu xám |
Loại đệm | Vinyl |
Kết thúc | Mạ kẽm nhúng nóng |
Màu lót | Đen |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Gắn lỗ Dia. | 0.4063 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -30 thành + 180 |
bề dầy | 0.048 " |
Kiểu | Đệm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Băng rộng | Loại kẹp | Kẹp Dia. | Vật liệu phủ | Màu | Loại đệm | Kết thúc | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL1609Z1 | 1 / 2 " | Kẹp cáp | 1" | Cao su EPDM | màu xám | EPDM ép đùn | Mạ kẽm nhúng nóng | Kẹp cáp | €1,363.85 | RFQ
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | Kẹp cáp | 1 / 4 " | Plastisol Vinyl | màu xám | Vinyl | Mạ kẽm nhúng nóng | Kẹp cáp | €3,173.86 | RFQ
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | Kẹp cáp | 1 / 4 " | Plastisol Vinyl | màu xám | Vinyl | Mạ kẽm nhúng nóng | Kẹp cáp | €22.47 | RFQ
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | Kẹp cáp | 1 / 4 " | Plastisol Vinyl | màu xám | Vinyl | Mạ kẽm nhúng nóng | Kẹp cáp | €668.64 | RFQ
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | Kẹp cáp | 1 / 4 " | Plastisol Vinyl | màu xám | Vinyl | Mạ kẽm nhúng nóng | Kẹp cáp | €22.47 | RFQ
|
CDV0413Z1 | 3 / 4 " | Kẹp cáp | 1 / 4 " | Plastisol Vinyl | màu xám | Vinyl | Mạ kẽm nhúng nóng | Kẹp cáp | €16.10 | |
CDV0609Z1 | 1 / 2 " | Kẹp cáp | 3 / 8 " | Plastisol Vinyl | màu xám | Vinyl | Mạ kẽm nhúng nóng | Kẹp cáp | €1,344.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.