Kmc Col2013z1 | Kẹp có đệm, Đường kính ngoài 1-1/4 inch, Chiều rộng 3/4 inch, 25pk | 1bac7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp có đệm KMC COL2013Z1, Đường kính ngoài 1-1/4 Inch, Chiều rộng 3/4 Inch, 25Pk | AA8ZNB 1BAC7

KMC CONTROLS Kẹp có đệm COL2013Z1, Đường kính ngoài 1-1/4 inch, Chiều rộng 3/4 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AA8ZNB phần: COL2013Z1Tham chiếu chéo: 1BAC7
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
€58.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái kẹp
Kẹp Dia.1.25 "
Vật liệu phủCao su EPDM
MàuĐen
Loại đệmEPDM
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThép
Gắn lỗ Dia.13 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến +350 F
bề dầy3 / 64 "
KiểuĐệm cao su
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KMC CONTROLS Kẹp có đệm COL2013Z1, Đường kính ngoài 1-1/4 inch, Chiều rộng 3/4 inch, 25Pk
€58.07 /đóng gói