Kmc Co2809z1 | Kẹp, 1-3/4, Đường kính inch, Mạ kẽm, 25pk | 2ute8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp KMC CO2809Z1, 1-3/4, Đường kính inch, Mạ kẽm, 25Pk | AC3MND 2UTE8

KMC CONTROLS Kẹp CO2809Z1, 1-3/4, Đường kính inch, Mạ kẽm, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AC3MND phần: CO2809Z1Tham chiếu chéo: 2UTE8

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€22.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp, Vòng dây đeo
Kẹp Dia.1.75 "
Màumàu xám
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Vật chấtThép
Gắn lỗ Dia.9 / 32 "
bề dầy3 / 64 "
KiểuKhông có đệm
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KMC CONTROLS Kẹp CO2809Z1, 1-3/4, Đường kính inch, Mạ kẽm, 25Pk
€22.39 /đóng gói