Klein Tools D507-10 | Cờ lê điều chỉnh, Dung tích hàm 1.3125 Inch, Nhúng Chrome | 2dez2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS D507-10 Cờ lê điều chỉnh, Công suất hàm 1.3125 inch, Nhúng Chrome | AB9HUM 2DEZ2 / 67531-7

KLEIN TOOLS D507-10 Cờ lê điều chỉnh, Công suất hàm 1.3125 inch, Nhúng Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB9HUM phần: D507-10Tham chiếu chéo: 2DEZ2 / 67531-7
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
€71.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ lết điều chỉnh
Kết thúcChrome hoàn toàn Ba Lan
HandleNhựa nhúng
Hàm công suất1-5 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể10.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204120000
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm công suấtChiều dài tổng thểGiá cả
KLEIN TOOLS D507-12 Cờ lê điều chỉnh, Công suất hàm 1.5 inch, Nhúng Chrome | AB9HUN 2DEZ3 / 67534-8 D507-121.5 "12.375 "€103.71
KLEIN TOOLS D507-6 Cờ lê điều chỉnh, Công suất hàm 0.94 inch, Nhúng Chrome | AB9HUP 2DEZ4 / 67525-6 D507-615 / 16 "6.375 "€50.74
KLEIN TOOLS D507-8 Cờ lê điều chỉnh, Công suất hàm 1.125 inch, Nhúng Chrome | AB9HUQ 2DEZ5 / 67528-7 D507-81.125 "8.375 "€56.15
KLEIN TOOLS D5098 Cờ lê điều chỉnh, Hàm cực rộng, Công suất hàm 1.5 inch | CE4VUV D5098--€68.62
KLEIN TOOLS D86930 Chìa khoá ống điều chỉnh / Hàm có thể đảo ngược, Kích thước 10 inch | CE4WXN 69074-7 D86930--€77.32
KLEIN TOOLS D86932 Cờ lê điều chỉnh hàm mỏng, kích thước 4 inch | CE4WXP 69075-4 D86932--€60.13
KLEIN TOOLS D86934 Cờ lê điều chỉnh hàm mỏng, kích thước 6 inch | CE4WXQ 69076-1 D86934--€65.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS D507-10 Cờ lê điều chỉnh, Công suất hàm 1.3125 inch, Nhúng Chrome
€71.05 /đơn vị