<span Class='notranslate'>Klein Tools </span> D252-6 | 2dha3 Diagonal Cutters | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS D252-6 Máy cắt chéo, Chiều dài tổng thể 6-1 / 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch | AB9JGD 2DHA3 / 72074-1

KLEIN TOOLS Dao cắt chéo D252-6, Chiều dài tổng thể 6-1/8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9JGD phần: D252-6Tham chiếu chéo: 2DHA3 / 72074-1
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
€70.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuCắt dây đồng được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng điện
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThép Hoa Kỳ
Không đánh dấuKhông
Loại mũiGiảm dần
Chiều dài tổng thể6.125 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCắtNăng lực cắt / Vật liệuMùa xuân trở vềTether có thểMẹo rộngXếp hạng điện ápXử lý MàuGiá cả
KLEIN TOOLS Máy cắt chéo cách điện D2000-28-INS, chiều rộng 1-3 / 16 inch | AB2NWU 1N074 / 72093-2 D2000-28-INS8"Thùng-KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-1000VCam sáng€114.52
KLEIN TOOLS D245-5 Cắt chéo, Chiều dài tổng thể 5-1 / 16 inch, Chiều dài hàm 11/16 inch | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-55 1 / 16 "ThùngDây đồngKhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Không được đánh giáđỏ€65.31
Dao cắt chéo KLEIN TOOLS D257-4, Chiều dài tổng thể 4-1 / 4 inch, Chiều dài hàm 1/2 inch | AB9HUD 2DEX4 / 72248-6 D257-44.25 "Bán tuôn raDây đồngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Không được đánh giáRoyal Blue€64.59
KLEIN TOOLS D257-4C Cắt chéo, Chiều dài tổng thể 4-1 / 4 inch, Chiều dài hàm 1/2 inch | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "Bán tuôn raDây đồngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Không được đánh giáRoyal Blue€70.32
KLEIN TOOLS D259-4C Cắt chéo, Chiều dài tổng thể 4-1 / 4 inch, Chiều dài hàm 1/2 inch | AB9HUF 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "ThùngDây đồngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Không được đánh giáRoyal Blue€72.33
KLEIN TOOLS Máy cắt chéo D275-5, Chiều dài 5 inch | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"ThùngKéo cắt dây lên đến 18 AWGKhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Không được đánh giáđỏ€24.74
KLEIN TOOLS J2000-28 Máy cắt chéo, 8-1 / 8 inch Chiều dài 13/16 inch | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-288.125 "ThùngPhụ kiện cắt, vít, đinh và dây cứng nhấtKhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Không được đánh giáXanh nhạt / Đen€76.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Dao cắt chéo D252-6, Chiều dài tổng thể 6-1/8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch
€70.27 /đơn vị