Klein Tools D2291 | Kìm Mũi Kim Kích Thước 6 X 1-1/4 Inch | 6lfw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS D2291 Kìm Mũi Kim, Kích thước 6 x 1-1 / 4 Inch | AE9QCB 6LFW8 / 71098-8

KLEIN TOOLS Kìm mũi kim D2291, Kích thước 6 x 1-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE9QCB phần: D2291Tham chiếu chéo: 6LFW8 / 71098-8
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
€62.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim
Năng lực cắt / Vật liệuDây 22 đến 24 AWG
Xử lý MàuMàu vàng
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1.25 "
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng11 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.156 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềMẹo rộngLoại xử lýGiá cả
KLEIN TOOLS D301-6 Kìm Mũi Kim, Kích thước 6-5 / 8 x 1-7 / 8 Inch | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Thả thép rènKhông xác địnhMàu vàng2"6.625 "Không3 / 32 "Nhúng€49.43
KLEIN TOOLS D203-6-INS Kìm Mũi Kim Chiều Dài 6-5 / 8 Inch, Hàm Răng Cưa | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSThépKhông xác địnhCam sáng2"6.625 "Không3 / 32 "Cách nhiệt€103.27
KLEIN TOOLS D203-7-INS Kìm mũi kim, Chiều dài 7-1 / 8 inch, Hàm răng cưa | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSThépKhông xác địnhCam sáng1.25 "7.125 "Không3 / 32 "Cách nhiệt€104.09
Kìm bấm kim KLEIN TOOLS D203-8-INS, Chiều dài 8-5 / 16 inch, Hàm trơn | AB2NWZ 1N086 / 71029-2 D203-8-INSThépKhông xác địnhCam sáng1.25 "8 5 / 16 "Không1 / 8 "Cách nhiệt€120.71
Kìm bấm kim KLEIN TOOLS D203-8N-INS, Chiều dài 8-5 / 16 inch, Hàm trơn | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INSThépDây đồng 12 AWGCam sáng1.25 "8 5 / 16 "Không1 / 8 "Cách nhiệt€123.02
Kìm bấm kim KLEIN TOOLS D203-6C, Kích thước 6-5 / 8 x 1-7 / 8 Inch | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6CThépDây đồngMàu vàng2"6.625 "1 / 16 "Nhúng€54.95
KLEIN TOOLS D301-6C Kìm mũi kim, chiều dài 7-5 / 8 inch, chiều dài hàm 2-7 / 8 inch | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CThépKhông xác địnhMàu vàng2"7.625 "1 / 16 "Nhúng€52.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Kìm mũi kim D2291, Kích thước 6 x 1-1/4 Inch
€62.03 /đơn vị