<span Class='notranslate'>Klein Tools </span> D220-7-ins | Insulated Diagonal Cutter, 7-11/16 Inch Overall Length | 1n091 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS Máy cắt chéo cách điện D220-7-INS, Chiều dài tổng thể 7-11 / 16 inch | AB2NXD 1N091 / 72031-4

KLEIN TOOLS D220-7-INS Insulated Diagonal Cutter, 7-11/16 Inch Overall Length

Trong kho
Khoản mục: AB2NXD phần: D220-7-INSTham chiếu chéo: 1N091 / 72031-4
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
€130.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chéo cách điện
CắtThùng
Xử lý MàuCam sáng
Loại xử lýLớp bên trong màu trắng điện môi cao, lớp ngoài chống va đập chống cháy
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1"
Hàm rộng31 / 32 "
Vật chấtThép hợp kim
Không đánh dấuKhông
Loại mũiGiảm dần
Chiều dài tổng thể7 11 / 16 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMùa xuân trở vềMẹo rộngLoại xử lýMụcHàm dàiGiá cả
KLEIN TOOLS D228-7 Dao cắt chéo cách điện, Chiều dài tổng thể 7-1 / 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "đỏKhông-NhúngMáy cắt chéo cách điện13 / 16 "€57.08
KLEIN TOOLS Dao cắt chéo cách điện D228-8-INS, Chiều dài tổng thể 8-1 / 4, Chiều rộng hàm 1-3 / 16 inch | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Cam sángKhông-Lớp bên trong màu trắng điện môi cao, lớp ngoài chống va đập chống cháyMáy cắt chéo cách điện13 / 16 "€111.18
KLEIN TOOLS Dao cắt chéo cách điện D248-8-INS, Chiều dài tổng thể 8-1 / 4, Chiều rộng hàm 1-3 / 16 inch | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS8"-Cam sángKhông-Lớp bên trong màu trắng điện môi cao, lớp ngoài chống va đập chống cháyMáy cắt chéo cách điện13 / 16 "€114.06
KLEIN TOOLS D227-7C Kìm cắt chéo cách điện, chiều dài tổng thể 7-11 / 16 inch | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Cắt chính xác Sprues Injection Mold Sprues, Gates, và các loại nhựa khácđỏ-NhúngMáy cắt chéo cách điện1"€101.97
KLEIN TOOLS Máy cắt chéo cách điện D240-6, Chiều dài tổng thể 6-1 / 8 inch | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / Đồng, mềm, cứng và dây pianoĐỏ / VàngKhông15 / 32 "ergonomicMáy cắt chéo cách điện13 / 16 "€79.76
KLEIN TOOLS D244-5C Dao cắt chéo cách điện, Chiều dài tổng thể 5.063 inch | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C8"4 AWG / Đồng, cứng mềm và dây pianoĐỏ / VàngKhông15 / 32 "ergonomicMáy cắt chéo cách điện13 / 16 "€76.91
KLEIN TOOLS Máy cắt chéo cách điện D220-7, Chiều dài tổng thể 7-11 / 16 inch, Chiều dài hàm 1 inch | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "Cắt dây đồng được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng điệnđỏKhông-NhúngMáy cắt chéo cách điện1"€59.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS D220-7-INS Insulated Diagonal Cutter, 7-11/16 Inch Overall Length
€130.63 /đơn vị