<span Class='notranslate'>Klein Tools </span> D203-7c | Long Nose Plier, 7-3/16 Inch Length, 2-7/16 Inch Jaw Length | 2dew5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS D203-7C Kìm mũi dài, chiều dài 7-3 / 16 inch, chiều dài hàm 2-7 / 16 inch | AB9HTX 2DEW5 / 71026-1

KLEIN TOOLS D203-7C Long Nose Plier, 7-3/16 Inch Length, 2-7/16 Inch Jaw Length

Trong kho
Khoản mục: AB9HTX phần: D203-7CTham chiếu chéo: 2DEW5 / 71026-1
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
€57.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi kìm dài
Năng lực cắt / Vật liệuDây đồng
Xử lý MàuMàu vàng
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài2.437 "
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng11 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.25 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7.187 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMẹo rộngLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngGiá cả
KLEIN TOOLS J203-8N Kìm mũi dài, chiều dài 8-9 / 16 inch, chiều dài hàm 2-5 / 16 inch | AD2AGF 3LY17 / 72112-0 J203-8NKhôngDây đồng 12 AWGĐen / Vàng1 / 8 "ergonomicMũi kìm dài2 5 / 16 "1"€76.98
KLEIN TOOLS D307-51/2C Kìm mũi dài, Mỏng, Đường kính mũi 1/32 inch, 5 inch | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----Mũi kìm dài--€55.45
KLEIN TOOLS 203-8-EINS Kìm mũi dài, cách điện, an toàn ESD, mở hàm tối đa 1 inch, chiều dài tổng thể 8 3/4 inch | CR7EUA 58UR90 203-8-EIN-----Kìm mũi dài--€120.21
KLEIN TOOLS 203-6-EINS Kìm mũi dài, cắt cạnh mỏng, 6 inch | CR7EUB 58UR88 203-6-EIN-----Mũi kìm dài--€94.00
KLEIN TOOLS 203-7-EINS Kìm mũi dài, cắt cạnh mỏng, 7 inch | CR7EUC 58UR89 203-7-EIN-----Mũi kìm dài--€104.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS D203-7C Long Nose Plier, 7-3/16 Inch Length, 2-7/16 Inch Jaw Length
€57.63 /đơn vị