Klein Tools D201-7cst | Kìm thợ sắt, dài 9-1/4 inch | 2vcz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS D201-7CST Kìm cắt dây chuyền công nhân sắt, chiều dài 9-1 / 4 inch | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7

KLEIN TOOLS Kìm thợ rèn D201-7CST, Chiều dài 9-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC3PMD phần: D201-7CSTTham chiếu chéo: 2VCZ6 / 70302-7
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
€76.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông nhân sắt Kìm Linemans
Loại xử lýNhúng
Hàm dài1 9 / 32 "
Hàm dày1 / 2 "
Hàm rộng1.156 "
Vật chấtThả thép rèn
Chiều dài tổng thể9.25 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
KLEIN TOOLS 213-9ST Kìm Công nhân Sắt, Chiều dài 9-1 / 4 inch | AA2AVC 10A983 / 70310-2 213-9STuốn cong móc1.5931.25 "Thép công cụ9.25 "€77.87
KLEIN TOOLS 201-7CST Kìm cắt dây chuyền công nhân sắt, chiều dài 9-1 / 4 inch | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CSTNhúng1 9 / 32 "1.156 "Thép công cụ9.25 "€81.03
KLEIN TOOLS D213-9ST Kìm cắt bên, có móc, chiều dài 9-9 / 32 inch | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STNhúng1.5931.25 "Thép hợp kim9.375 "Không€78.50
KLEIN TOOLS D2000-9ST Kìm cắt bên, dùng cho thép cây, chiều dài 9-1 / 4 inch | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STNhúng1.5931.25 "Thép hợp kim9.375 "Không€100.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Kìm thợ rèn D201-7CST, Chiều dài 9-1/4 Inch
€76.61 /đơn vị