Klein Tools D2000-48-ins | Dao cắt chéo chính xác, Chiều dài tổng thể 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch | 1n075 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS Máy cắt đường chéo chính xác D2000-48-INS, Chiều dài tổng thể 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch | AB2NWV 1N075 / 72098-7

KLEIN TOOLS Máy cắt chéo chính xác D2000-48-INS, Chiều dài tổng thể 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2NWV phần: D2000-48-INSTham chiếu chéo: 1N075 / 72098-7
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
€132.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt đường chéo chính xác
CắtThùng
Xử lý MàuCam sáng
Loại xử lýLớp bên trong màu trắng điện môi cao, lớp ngoài chống va đập chống cháy
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Hàm rộng1.187 "
Vật chấtThép
Không đánh dấuKhông
Loại mũiCó góc
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmCắtNăng lực cắt / Vật liệuChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềMẹo rộngXếp hạng điện ápXử lý MàuGiá cả
KLEIN TOOLS D202-6C Máy cắt đường chéo chính xác, Chiều dài tổng thể 6-1 / 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Thùng13 / 16 "6.125 "-Không được đánh giáđỏ€65.18
KLEIN TOOLS D202-6 Máy cắt đường chéo chính xác, chiều dài hàm 6-5 / 16 inch | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-621 / 32 "Thùng6 AWG / Dây đồng, mềm, trung bình, cứng và dây piano6 5 / 16 "Không13 / 32 "1000VĐỏ / Vàng€63.59
KLEIN TOOLS D209-4C Máy cắt đường chéo chính xác, chiều dài hàm 4 inch | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4C7 / 8 "Bán tuôn ra6 AWG / Dây đồng, mềm, trung bình, cứng và dây piano4"Không15 / 32 "1000VĐỏ / Vàng€70.82
KLEIN TOOLS Máy cắt đường chéo chính xác D210-6C, Chiều dài tổng thể 6-1 / 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-Bán tuôn raTrang trí bảng mạch nhựa hoặc bảng mạch in6.125 "-Không được đánh giáđỏ€79.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Máy cắt chéo chính xác D2000-48-INS, Chiều dài tổng thể 8 inch, Chiều dài hàm 13/16 inch
€132.88 /đơn vị