Klein Tools 646-11/32 | Bộ điều khiển đai ốc có đệm 2dgw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 646-11 / 32 Nut Driver, Cushion Grip, 6 Hollow Shaft, 11/32 Inch Size | AB9JFE 2DGW6 / 65033-8

KLEIN TOOLS 646-11/32 Nut Driver, Đệm Grip, 6 Trục Rỗng, Kích thước 11/32 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB9JFE phần: 646-11 / 32Tham chiếu chéo: 2DGW6 / 65033-8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€17.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Đệm-Grip Nut
MàuĐen
Mã màumàu xanh lá
HandleTay cầm đệm
Xử lý MàuVàng với Grip đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex11 / 32 "
Kích thước hex11 / 32 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể9.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyrỗng
Chânrỗng
Chiều dài chân6"
Vật liệu chânThép Hoa Kỳ
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8205598000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuHandleHexKích thước hexChiều dài tổng thểChânChiều dài chânGiá cả
KLEIN TOOLS 630-5 / 8 Nut Driver, Cushion Grip, 4 Hollow Shaft, 5/8 Inch Size | AB9JAG 2DFZ7 / 65009-3 630-5/8-Đệm Grip127.0 mm5 / 8 "9.375 "Tròn4"€27.93
KLEIN TOOLS 630-9 / 16 Nut Driver, Cushion Grip, 4 Hollow Shaft, 9/16 Inch Size | AB9JFD 2DGW5 / 65008-6 630-9/16trái camTay cầm đệm9 / 16 "9 / 16 "9.375 "rỗng4"€24.49
KLEIN TOOLS 646-3 / 16 Nut Driver, Cushion Grip, 6 Hollow Shaft, 3/16 Inch Size | AB9JFF 2DGW7 / 65030-7 646-3/16ĐenTay cầm đệm3 / 16 "3 / 16 "9.75 "rỗng6"€15.72
KLEIN TOOLS 646-9 / 16 Nut Driver, Cushion Grip, 6 Hollow Shaft, 9/16 Inch Size | AB9JFG 2DGW8 / 65037-6 646-9/16trái camTay cầm đệm9 / 16 "9 / 16 "11.375 "rỗng6"€28.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 646-11/32 Nut Driver, Đệm Grip, 6 Trục Rỗng, Kích thước 11/32 Inch
€17.71 /đơn vị