Klein Tools 5140 | Bộ Túi Dây Kéo 12-1/2 X 1/4 X 7 Inch 4 Túi | 1ybp8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 5140 Bộ túi Zipper 12-1 / 2 x 1/4 x 7 inch 4 Pocket | AB4HPP 1YBP8 / 55367-7

KLEIN TOOLS Bộ Túi Dây Kéo 5140 12-1/2 x 1/4 x 7 Inch 4 Túi

Trong kho
Khoản mục: AB4HPP phần: 5140Tham chiếu chéo: 1YBP8 / 55367-7
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
€86.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ túi có dây kéo
Vật liệu cơ bảnCanvas
loại đóng kínDây kéo
MàuCam / ô liu / vàng / xanh hoàng gia
Độ sâu1"
Chiều cao7"
Vật chất# 10 Canvas
Số túi bên trong0
Số túi bên ngoài0
Số lượng các mảnh4
Số túi4
Độ sâu tổng thể1"
Chiều cao tổng thể7"
Chiều rộng tổng thể12.5 "
Ứng dụng Túi hoặc Tote điển hìnhMục đích chung
Chiều rộng12.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)36.2
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS4202921500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểMàuĐộ sâuChiều rộng tổng thểChiều rộngChiều caoVật chấtSố lượng các mảnhGiá cả
KLEIN TOOLS 5539CPAK Bộ túi Zipper 10x3-1 / 2x8 In | AC6VQP 36L229 / 55264-9 5539CPAK8"Đỏ / Xanh lam / Vàng3.5 "10 "10 "8"# 8 Canvas3€73.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS Bộ Túi Dây Kéo 5140 12-1/2 x 1/4 x 7 Inch 4 Túi
€86.36 /đơn vị