Klein Tools 512417 | Túi Đựng Găng Tay, Kích Thước 17 X 8 X 2-3/4 Đến 5-1/2 Inch | 36l238 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Túi đựng găng tay KLEIN TOOLS 512417, kích thước 17 x 8 x 2-3 / 4 đến 5-1 / 2 inch | AC6VQY 36L238

KLEIN TOOLS 512417 Túi Đựng Găng Tay, Kích Thước 17 x 8 x 2-3/4 Đến 5-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6VQY phần: 512417Tham chiếu chéo: 36L238
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
€59.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi găng tay
Vật liệu cơ bảnCanvas
loại đóng kínSnap
MàuTự nhiên
Độ sâu8"
Chiều cao2 3/4 đến 5 1/2 "
Vật chất# 8 Canvas
Số túi bên trong0
Số túi bên ngoài0
Số lượng các mảnh1
Số túi1
Độ sâu tổng thể8"
Chiều cao tổng thể2 3/4 đến 5 1/2 "
Chiều rộng tổng thể17 "
Ứng dụng Túi hoặc Tote điển hìnhMục đích chung
Chiều rộng17 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS4202920805
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoVật chấtChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểChiều rộngGiá cả
KLEIN TOOLS 5121-19 Túi đựng găng tay, Kích thước 8 x 8 x 19 inch, 1 túi | AB9JEG 2DGT7 / 55317-2 5121-1919 "# 4 Canvas19 "8"8"€62.59
Túi đựng găng tay KLEIN TOOLS 512415, kích thước 15 x 8 x 2-3 / 4 đến 5-1 / 2 inch | AC6VRE 36L244 5124152 3/4 đến 5 1/2 "# 8 Canvas2 3/4 đến 5 1/2 "15 "15 "€57.84
Túi đựng găng tay KLEIN TOOLS 512419, kích thước 19 x 8 x 2-3 / 4 đến 5-1 / 2 inch | AC6VRH 36L247 5124192 3/4 đến 5 1/2 "# 8 Canvas2 3/4 đến 5 1/2 "19 "19 "€60.18
KLEIN TOOLS 512115 Túi găng tay, kích thước 15 x 8 x 2-3 / 4 đến 5-1 / 2 inch | AC6VTB 36L266 5121152 3/4 đến 5 1/2 "# 4 Canvas2 3/4 đến 5 1/2 "15 "15 "€58.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 512417 Túi Đựng Găng Tay, Kích Thước 17 x 8 x 2-3/4 Đến 5-1/2 Inch
€59.65 /đơn vị