Klein Tools 5102-24 | Túi Đựng Dụng Cụ 24x15x6 Inch 1 Túi | 2dgt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 5102-24 Túi đựng dụng cụ, Kích thước, 24 In x 15 In x 6 In, 1 Túi | AB9JEC 2DGT3 / 55306-6

KLEIN TOOLS 5102-24 Túi Dụng cụ, Kích thước, 24 In x 15 In x 6 In, 1 Túi

Trong kho
Khoản mục: AB9JEC Mẫu: 5102-24Tham chiếu chéo: 2DGT3 / 55306-6
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
€140.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi công cụ
Vật liệu cơ bảnCanvas
loại đóng kínChốt
MàuTự nhiên
Độ sâu6"
Chiều cao15 "
Vật chấtCanvas
Số túi bên trong1
Số túi bên ngoài0
Số lượng các mảnh1
Số túi1
Độ sâu tổng thể6"
Chiều cao tổng thể15 "
Chiều rộng tổng thể24 "
Ứng dụng Túi hoặc Tote điển hìnhMục đích chung
Chiều rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)68.33
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS4202926091
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Túi đựng dụng cụ bằng vải tự nhiên số 8 được thiết kế để mang lại trải nghiệm dễ dàng cho thợ thủ công hoặc công nhân khi vận chuyển dụng cụ và vật liệu
  • Miệng khung thép có bản lề chịu lực tác động mạnh
  • Hai dây đai giữ với khóa tích hợp để đóng cửa an toàn
  • Đinh tán không xước trên bề mặt đáy để cung cấp khả năng chống mài mòn hoặc mài mòn
  • Tay cầm bằng da có đinh tán và khâu để tăng thêm độ bền và thoải mái

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố túi bên trongVật liệu cơ bảnloại đóng kínSố túi bên ngoàiSố túiĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 58888, Kích thước 15-1 / 2 x 7-1 / 2 x 10 Inch, 12 Pocket | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885CanvasMở đầu7127.5 "10 "15.5 "€165.13
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5003-20, Kích thước 15 x 6 x 20 Inch, 15 Túi | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014CanvasChốt1156"15 "20 "€213.44
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5102-12, Kích thước 10 x 6 x 12 Inch, 1 Túi | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121CanvasChốt-16"10 "12 "€121.75
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5102-20, Kích thước 15 x 6 x 20 Inch | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201CanvasChốt-16"15 "20 "€132.14
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5105-24, Kích thước 15 x 6 x 24 Inch, 1 Túi | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241CanvasChốt-16"15 "24 "€145.06
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5139B, Kích thước 12-1 / 2 x 1 x 7 inch, 1 túi | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-CanvasDây kéo-11"7"12.5 "€21.34
Túi đựng dụng cụ KLEIN TOOLS 5142, Kích thước 10 x 3 x 9 inch, 1 túi | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-CanvasMở đầu-13"9"10 "€61.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 5102-24 Túi Dụng cụ, Kích thước, 24 In x 15 In x 6 In, 1 Túi
€140.44 /đơn vị