Klein Tools 32560 | Tua Vít Đa Mũi, Mở Rộng 6 Trong 1, 5 Chiếc | 15w144 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 32560 Tua vít nhiều bit, 6 trong 1, 5 mảnh | AA7EGX 15W144 / 32560-1

KLEIN TOOLS 32560 Tuốc nơ vít đa bit, kéo dài 6 trong 1, 5 chi tiết

Trong kho
Khoản mục: AA7EGX phần: 32560Tham chiếu chéo: 15W144 / 32560-1
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
€33.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitKết thúc kép
Kích thước ổ đĩa1/4 ", 5 16"
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Số lượng các mảnh4
Chiều dài tổng thể9.125 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmPH2 x 1/4 "Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểKích thước bao gồmGiá cả
KLEIN TOOLS 32557 Tua vít nhiều bit 9 trong 1, 7 mảnh | AA7EGU 15W141 / 32557-1 325571/4", 5/16", 3/8"77 15 / 16 "Hex 3/8 ", PH1 x 3/16" Slotted, PH2 x 1/4 "Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess€31.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 32560 Tuốc nơ vít đa bit, kéo dài 6 trong 1, 5 chi tiết
€33.59 /đơn vị