<span Class='notranslate'>Klein Tools </span> 1604-20l | Haven Grip Forged, Steel Latch, Cable Diameter .125-.50 Inch | 2dgr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip Được rèn, Chốt thép, Đường kính cáp .125-.50 Inch | AB9JDU 2DGR3 / 47204-6

KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip Forged, Steel Latch, Cable Diameter .125-.50 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB9JDU phần: 1604-20LTham chiếu chéo: 2DGR3 / 47204-6
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
€221.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp hàm kéo cáp
Loại cápGuy hoặc Messenger Strand
Tối đa Kích thước cápSợi thép 0.50 "
Tối đa Tải5000 lb
KiểuHaven với Swing Latch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)4.47
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Klein Tools 1604-20L is designed to provide a light and compact grip, where cable deformation is not a factor.
  • It is manufactured from custom drop-forged steel that is machined and heat-treated for excellent durability.
  • It features a maximum safe load capacity of 5000 pounds and a swing latch which helps hold the cable in the jaw.
  • The gripping pressure of the knurled jaw is applied to 1/4 inches (6.35 mm) of the cable area.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápTối đa TảiKiểuGiá cả
CÔNG CỤ KLEIN 1604-20 Haven Grip được rèn, Đường kính cáp .125 -.50 Inch | AB9JDT 2DGR2 / 47203-9 1604-20Guy hoặc Messenger Steel Strand5000 lbHaven€189.47
KLEIN TOOLS 1625-20 Haven Grip được rèn, Đường kính cáp .28-.75 Inch | AB9JDW 2DGR5 / 47220-6 1625-20Dây thừng8000 lbHaven€263.84
KLEIN TOOLS 1625-20 1 Haven Grip Được rèn, Đường kính cáp 50 - 1.00 Inch | AB9JDX 2DGR6 1625-20 1Dây thừng8000 lbHaven€325.47
KLEIN TOOLS 162520-1 Kẹp Hàm Kéo Cáp, Đường Kính Cáp 0.28 - 0.75 Inch | CF3QNM 47223-7 162520-1---€385.30
KLEIN TOOLS 162520-7/8 Kẹp Hàm Kéo Cáp, Đường Kính Cáp 0.38 - 0.88 Inch | CF3QNN 47222-0 162520-7/8---€342.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip Forged, Steel Latch, Cable Diameter .125-.50 Inch
€221.90 /đơn vị