<span Class='notranslate'>Klein Tools </span> 12098-ins | Insulated Linesman Pliers, 1.781 Inch Jaw Length | 1n043 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS Kìm bấm dây cách điện 12098-INS, Chiều dài hàm 1.781 inch | AB2NWK 1N043 / 70093-4

KLEIN TOOLS 12098-INS Insulated Linesman Pliers, 1.781 Inch Jaw Length

Trong kho
Khoản mục: AB2NWK phần: 12098-INSTham chiếu chéo: 1N043 / 70093-4
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
€143.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans cách điện
Loại xử lýLớp bên trong màu trắng điện môi cao, lớp ngoài chống va đập chống cháy
Hàm dài1 25 / 32 "
Hàm dày17 / 32 "
Hàm rộng1.031 "
Vật chấtThả thép rèn
Chiều dài tổng thể8.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểGiá cả
KLEIN TOOLS Kìm bấm dây cách điện D2000-9NE-INS, chiều dài hàm 1.594 inch | AB2NWW 1N077 / 70085-9 D2000-9NE-INSKìm Linemans cách điện1.5931 5 / 16 "9.25 "€150.77
KLEIN TOOLS D213-9NE-CR-INS Kìm bấm dây cách điện, 1.594 inch Chiều dài hàm | AB2NXB 1N089 / 70047-7 D213-9NE-CR-INSKìm Linemans cách điện1.5931 5 / 16 "9.25 "€147.64
KLEIN TOOLS D213-9NE-INS Kìm bấm dây cách điện, chiều dài hàm 1.594 inch | AB2NXC 1N090 / 70043-9 D213-9NE-INSKìm Linemans cách điện1.5931 5 / 16 "9.25 "€128.27
KLEIN TOOLS 20009NEEINS Kìm cắt bên, cách điện, hạng nặng | CE4VYM 70194-8 20009 NEEINSKìm cách điện---€152.44
KLEIN TOOLS 2036EINS Kìm cắt bên mũi dài, cách điện mỏng 6 inch | CE4VYN 71048-3 2036INSKìm cách điện---€94.78
KLEIN TOOLS 2037EINS Kìm Cắt Bên Mũi Dài, Cách Nhiệt Mỏng 7 Inch | CE4VYP 71049-0 2037INSKìm cách điện---€104.63
Kìm cắt bên mũi dài KLEIN TOOLS 2038EINS, cách điện mỏng 8 inch | CE4VYQ 71047-6 2038INSKìm cách điện---€122.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 12098-INS Insulated Linesman Pliers, 1.781 Inch Jaw Length
€143.02 /đơn vị