Klein Tools 1004 | Kìm tuốt dây 26 đến 12 Awg, dài 5 inch | 2dfe6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KLEIN TOOLS 1004 Wire Stripper 26 đến 12 Awg, Chiều dài 5 inch | AB9HVW 2DFE6 / 74002-2

KLEIN TOOLS 1004 Kìm tuốt dây 26 đến 12 Awg, Dài 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9HVW phần: 1004Tham chiếu chéo: 2DFE6 / 74002-2
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
€20.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa26 đến 12 AWG
Chức năngDải / Cắt / Vòng
Xử lý vật liệunhựa
Loại xử lýNhúng
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể5"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8203206060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểLoại cápSức chứaChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChức năngXử lý vật liệuLoại xử lýGiá cả
KLEIN TOOLS 11045-INS Wire Stripper 18 đến 10 Awg, Chiều dài 7 inch | AB2NWJ 1N042 / 74049-7 11045-INS-Rắn18 đến 10 AWG6"-Dải / Cắt / Vòng-Mùa xuân trở về€85.12
KLEIN TOOLS 11053 Máy tuốt dây 12 đến 6 Awg, Chiều dài 7-1 / 8 inch | AB4HPQ 1YBP9 / 11053-5 11053-Bị mắc kẹt12 đến 6 AWG7.125 "-Dải / CắtVật liệu BiĐệm Grip€40.36
KLEIN TOOLS 11055-INS Wire Stripper 18 đến 10 Awg, Chiều dài 8 inch | AB4HPR 1YBR1 / 74068-8 11055-INS-Rắn và bị mắc kẹt18 đến 10 AWG8"-Dải / Cắt / Vòng-Đệm Grip€93.23
KLEIN TOOLS K1412 Tua dây 14 đến 12 Awg, Chiều dài 7-3 / 4 Inch | AB4HPT 1YBR3 / 14124-9 K1412-Rắn14 đến 12 AWG7.75 "-Dải / Cắt-Nhúng€54.04
KLEIN TOOLS 11049-INS Wire Stripper 16 đến 8 Awg, Chiều dài 7 inch | AB4HPU 1YBR4 / 74067-1 11049-INS-Bị mắc kẹt16 đến 8 AWG7"-Dải / Cắt / Vòng-Mùa xuân trở về€83.19
KLEIN TOOLS 1011M Wire Stripper 0.15 đến 4mm, chiều dài 6-1 / 8 inch | AB8CRY 25D159 / 74009-1 1011M-Bị mắc kẹt3.81 mm đến 4 mm6.125 "-Dải / Cắt / VòngNhựa trángMùa xuân trở về€12.80
KLEIN TOOLS 1000 Wire Stripper 22 đến 10 Awg, Chiều dài 7-3 / 4 Inch | AB9HVV 2DFE4 / 74400-6 1000-Rắn và bị mắc kẹt22 đến 10 AWG7.75 "-Dải / CắtNhựa trángĐệm Grip€43.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KLEIN TOOLS 1004 Kìm tuốt dây 26 đến 12 Awg, Dài 5 inch
€20.91 /đơn vị