Kissler 88-4110 | Dây cấp nước nóng 3/4 X 3/4 Chiều dài 18 inch | 31xj65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây cấp nước nóng lạnh KISSLER & CO 88-4110 Chiều dài 3/4 x 3/4 18 inch | AG2PQZ 31XJ65

KISSLER & CO 88-4110 Dây cấp nước nóng 3/4 x 3/4 Chiều dài 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PQZ Mẫu: 88-4110Tham chiếu chéo: 31XJ65
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
€25.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nước nóng
Tuân thủUPC
Kết thúcCopper
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoFIP
Lõi bên trongCao su
Chiều dài18 "
Vật chấtĐồng tôn
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.60 Degrees
Cửa hàng3 / 4 "
Loại ổ cắmFIP
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)3/4
Loại đầu vào dừng cung cấpFIP
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)3/4
Loại đầu ra dừng cung cấpFIP
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/4
Loại đầu vào đầu nối nướcFIP
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)3/4
Loại đầu nối nướcFIP

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)45.72
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481805060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtGiá cả
Dây cấp nước nóng lạnh KISSLER & CO 88-4018 Chiều dài 3/4 x 3/4 18 inch | AG2PQX 31XJ63 88-4018Thép không gỉ18 "Thép không gỉ€18.53
Dây cấp nước nóng lạnh KISSLER & CO 88-4024 Chiều dài 3/4 x 3/4 24 inch | AG2PQY 31XJ64 88-4024Thép không gỉ24 "Thép không gỉ€22.31
Dây cấp nước nóng lạnh KISSLER & CO 88-4115 Chiều dài 3/4 x 3/4 24 inch | AG2PRA 31XJ66 88-4115Copper 24 "Đồng tôn€30.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-4110 Dây cấp nước nóng 3/4 x 3/4 Chiều dài 18 inch
€25.78 /đơn vị