Kissler 88-3060 | Dây chuyền cung cấp máy giặt 3/4 Chiều dài 60 inch | 31xj61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KISSLER & CO 88-3060 Washing Machine Supply Line 3/4 60 Inch Length | AG2PQV 31XJ61

KISSLER & CO 88-3060 Dây cung cấp máy giặt Chiều dài 3/4 60 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PQV Mẫu: 88-3060Tham chiếu chéo: 31XJ61
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
€16.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối máy giặt
Tuân thủUPC
Kết thúcThép không gỉ
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoỐng
Lõi bên trongCao su
Chiều dài60 "
Vật chấtThép không gỉ bện
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtKim loại
Nhiệt độ hoạt động.60 Degrees
Cửa hàng3 / 4 "
Loại ổ cắmỐng
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)3/4
Loại đầu vào dừng cung cấpỐng
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)3/4
Loại đầu ra dừng cung cấpỐng
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/4
Loại đầu vào đầu nối nướcỐng
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)3/4
Loại đầu nối nướcỐng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)152.4
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481805060

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-3060 Dây cung cấp máy giặt Chiều dài 3/4 60 inch
€16.33 /đơn vị