Kissler 88-2060 | Dishwasher Supply Line 3/8 X 3/8 60 Inch Length | 31xj58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KISSLER & CO 88-2060 Dishwasher Supply Line 3/8 x 3/8 60 Inch Length | AG2PQR 31XJ58

KISSLER & CO 88-2060 Dishwasher Supply Line 3/8 x 3/8 60 Inch Length

Trong kho
Khoản mục: AG2PQR Mẫu: 88-2060Tham chiếu chéo: 31XJ58
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
€13.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối máy rửa chén
Tuân thủUPC
Kết thúcThép không gỉ
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoNén
Lõi bên trongCao su
Chiều dài60 "
Vật chấtThép không gỉ bện
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtKim loại
Nhiệt độ hoạt động.40 đến 180 độ
Cửa hàng3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu vào dừng cung cấpNén
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu ra dừng cung cấpNén
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu vào đầu nối nướcNén
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu nối nướcNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)152.4
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481805060

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-2060 Dishwasher Supply Line 3/8 x 3/8 60 Inch Length
€13.35 /đơn vị