Kissler 88-1040 | Bộ đầu nối nước Vòi Ổ cắm 3/8 inch | 4eew1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ kết nối nước KISSLER & CO 88-1040 Vòi 3/8 Inch Outlet | THÊM 7EEW4

KISSLER & CO 88-1040 Bộ đầu nối nước Vòi Ổ cắm 3/8 inch

Trong kho
Mặt hàng: AD7GED Mẫu: 88-1040Tham chiếu chéo: 4EEW1
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
€36.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kết nối nước
Kết thúcThép không gỉ
Lõi bên trongPVC
Chiều dài20 "
Vật chấtThép không gỉ bện
Tối đa Áp lực công việc125 psi
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.40 đến 180 F
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)5/8
Loại đầu vào dừng cung cấpComp.
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu ra dừng cung cấpComp.
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu vào đầu nối nướcComp.
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)1/2
Loại đầu nối nướcFIP

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481801050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
Bộ kết nối nước KISSLER & CO 88-1015 Vòi 3/8 Inch Outlet | AD7GEA 4EEV7 88-101516 "5 / 8 "€40.64
KISSLER & CO 88-1025 Bộ kết nối nước Toilet 1/2 Inch Outlet | AD7GEB 4EEV8 88-102512 "1 / 2 "€21.30
KISSLER & CO 88-1035 Bộ đầu nối nước Toilet 5/8 Inch Outlet | AD7GEC 4EEV9 88-103512 "5 / 8 "€21.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-1040 Bộ đầu nối nước Vòi Ổ cắm 3/8 inch
€36.38 /đơn vị