Kipp K0646.2521110x40 | Cần gạt cam M10x1.5 Chiều dài trục vít 1-37/64 Inch | 32pj60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0646.2521110X40 Cần gạt cam M10x1.5 Chiều dài trục vít 1-37/64 Inch | AG2ZAZ 32PJ60

KIPP K0646.2521110X40 Cần cam M10x1.5 Chiều dài vít 1-37/64 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG2ZAZ phần: K0646.2521110X40Tham chiếu chéo: 32PJ60
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
€21.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCần gạt cam
Kết thúcMatte
Vật chấtTay cầm nhựa nhiệt dẻo / Linh kiện thép
Chiều dài tổng thể110mm
Chiều dài trục vít1 37 / 64 "
Kích thước vít40mm
Kích thước chủ đềM10 x 1.5
KiểuChủ đề bên ngoài
Chiều rộng24mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926902500

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài trục vítKích thước vítGiá cả
KIPP K0646.2521110X25 Cần gạt cam M10x1.5 Chiều dài trục vít 63/64 Inch | AG2ZAX 32PJ58 K0646.2521110X2563 / 64 "25mm€19.75
KIPP K0646.2521110X30 Cần gạt cam M10x1.5 Chiều dài trục vít 1-3 / 16 Inch | AG2ZAY 32PJ59 K0646.2521110X301.187 "30mm€19.75
KIPP K0646.2521110X50 Cần gạt cam M10x1.5 Chiều dài trục vít 1-63/64 Inch | AG2ZBA 32PJ61 K0646.2521110X501 63 / 64 "50mm€21.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0646.2521110X40 Cần cam M10x1.5 Chiều dài vít 1-37/64 Inch
€21.14 /đơn vị