Kipp K0269.51216x40 | Tay cầm điều chỉnh 1.57 M12 Vàng | 6krl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0269.51216X40 Adjustable Handles 1.57 M12 Yellow | AE9MDR 6KRL1

KIPP K0269.51216X40 Tay Cầm Có Thể Điều Chỉnh 1.57 M12 Vàng

Trong kho
Khoản mục: AE9MDR phần: K0269.51216X40Tham chiếu chéo: 6KRL1
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
€30.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm có thể điều chỉnh
MàuMàu vàng
Các thành phầnThép
Kết thúcMatte
Chiều cao4.45 "
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Chiều dài tổng thể4.96 "
Chiều dài trục vít1.57 "
Phong cáchTay cầm Novo
Kích thước chủ đềM12
KiểuChủ đề bên ngoài
UPC4059245108985

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926902500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítGiá cả
KIPP K0269.41216X20 Tay cầm điều chỉnh 0.78 M12 Vàng | AE9HLJ 6JUH5 K0269.41216X20Màu vàng3.19 "4.29 "0.78 "€23.10
KIPP K0269.41216X25 Tay cầm điều chỉnh 0.99 M12 Màu vàng | AE9HLK 6JUH6 K0269.41216X25Màu vàng3.37 "4.29 "0.99 "€23.10
KIPP K0269.41216X30 Tay cầm điều chỉnh 1.18 M12 Màu vàng | AE9HLL 6JUH7 K0269.41216X30Màu vàng3.58 "4.29 "1.18 "€23.10
KIPP K0269.41216X35 Tay cầm điều chỉnh 1.38 M12 Vàng | AE9HLM 6JUH8 K0269.41216X35Màu vàng3.78 "4.29 "1.38 "€24.58
KIPP K0269.41216X40 Tay cầm điều chỉnh 1.57 M12 Màu vàng | AE9HLN 6JUH9 K0269.41216X40Màu vàng3.98 "4.29 "1.57 "€24.58
KIPP K0269.41216X45 Tay cầm điều chỉnh 1.77 M12 Màu vàng | AE9HLP 6JUJ0 K0269.41216X45Màu vàng4.17 "4.29 "1.77 "€24.08
KIPP K0269.41216X50 Tay cầm điều chỉnh 1.99 M12 Vàng | AE9HLQ 6JUJ1 K0269.41216X50Màu vàng4.37 "4.29 "1.99 "€24.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0269.51216X40 Tay Cầm Có Thể Điều Chỉnh 1.57 M12 Vàng
€30.02 /đơn vị