Kipp K0269.4a516x55 | Tay cầm điều chỉnh 2.16 1/2-13 Vàng | 6kre5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0269.4A516X55 Adjustable Handles 2.16 1/2-13 Yellow | AE9MBF 6KRE5

KIPP K0269.4A516X55 Tay cầm điều chỉnh 2.16 1/2-13 Vàng

Trong kho
Mục: AE9MBF phần: K0269.4A516X55Tham chiếu chéo: 6KRE5

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm có thể điều chỉnh
MàuMàu vàng
Các thành phầnThép
Kết thúcMatte
Chiều cao4.57 "
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Chiều dài tổng thể4.29 "
Chiều dài trục vít2.16 "
Phong cáchTay cầm Novo
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuChủ đề bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926902500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoMụcVật chấtChiều dài tổng thểChiều dài trục vítGiá cả
KIPP K0269.4A51X45 Tay cầm điều chỉnh 1 / 2-13 Bên ngoài 1.77 4.29 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RZD 3DFP4 K0269.4A51X45Đen4.17 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.29 "1.77 "€23.93
KIPP K0269.4A51X50 Tay cầm điều chỉnh 1 / 2-13 Bên ngoài 1.99 4.29 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RZE 3DFP5 K0269.4A51X50Đen4.37 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.29 "1.99 "€24.58
KIPP K0269.4A51X55 Tay cầm điều chỉnh 1 / 2-13 Bên ngoài 2.16 4.29 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RZF 3DFP6 K0269.4A51X55Đen4.57 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.29 "2.16 "€24.58
KIPP K0269.4A51X60 Tay cầm điều chỉnh 1 / 2-13 Bên ngoài 2.36 4.29 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RZG 3DFP7 K0269.4A51X60Đen4.76 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.29 "2.36 "€24.58
KIPP K0269.5A51X40 Tay cầm điều chỉnh 1 / 2-13 Bên ngoài 1.57 4.96 Thiết kế hiện đại Ng | AC8TAA 3DFT6 K0269.5A51X40Đen4.45 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.96 "1.57 "€30.10
KIPP K0269.5A51X45 Tay cầm điều chỉnh 1 / 2-13 Bên ngoài 1.77 4.96 Thiết kế hiện đại Ng | AC8TAC 3DFT8 K0269.5A51X45Đen4.65 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.96 "1.77 "€30.10
KIPP K0269.5A51X50 Tay cầm điều chỉnh 1 / 2-13 Bên ngoài 1.99 4.96 Thiết kế hiện đại Ng | AC8TAE 3DFU1 K0269.5A51X50Đen4.84 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.96 "1.99 "€30.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0269.4A516X55 Tay cầm điều chỉnh 2.16 1/2-13 Vàng
€24.58 /đơn vị