vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0269.41084X60 Adjustable Handles 2.36 M10 Red | AE9HKD 6JUC7

KIPP K0269.41084X60 Tay Cầm Điều Chỉnh 2.36 M10 Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE9HKD phần: K0269.41084X60Tham chiếu chéo: 6JUC7

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm có thể điều chỉnh
Màuđỏ
Các thành phầnThép
Kết thúcMatte
Chiều cao4.76 "
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Chiều dài tổng thể4.29 "
Chiều dài trục vít2.36 "
Phong cáchTay cầm Novo
Kích thước chủ đềM10
KiểuChủ đề bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926902500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuMàuChiều caoMụcVật chấtChiều dài tổng thểChiều dài trục vítKích thước chủ đềGiá cả
KIPP K0269.30886X25 Tay cầm điều chỉnh Màu xanh lá cây 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25Chủ đề bên ngoàimàu xanh lá3.09 "Tay cầm điều chỉnhnhựa3.58 "0.99 "M8€18.20
KIPP K0269.4101X70 Tay cầm điều chỉnh Màu đen 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70Chủ đề bên ngoàiĐen5.15 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.29 "2.15 "M10€26.29
KIPP K0269.1A01 Tay cầm điều chỉnh 10-24 Bên trong 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Chủ đề nội bộĐen1.28 "Tay cầm điều chỉnhnhựa1.85 "-10-24€11.42
KIPP K0269.2081 Tay cầm điều chỉnh M8 Bên trong 2.93 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Chủ đề nội bộĐen1.79 "Tay cầm điều chỉnhnhựa2.93 "-M8€13.56
KIPP K0269.3081 Tay cầm điều chỉnh M8 Bên trong 3.58 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Chủ đề nội bộĐen2.26 "Tay cầm điều chỉnhnhựa3.58 "-M8€16.38
KIPP K0269.3101 Tay cầm điều chỉnh M10 Bên trong 3.58 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Chủ đề nội bộĐen2.26 "Tay cầm điều chỉnhnhựa3.58 "-M10€16.71
KIPP K0269.4101 Tay cầm điều chỉnh M10 Bên trong 4.29 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Chủ đề nội bộĐen2.64 "Tay cầm điều chỉnhnhựa4.29 "-M10€21.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0269.41084X60 Tay Cầm Điều Chỉnh 2.36 M10 Đỏ
€24.15 /đơn vị