vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0153.210 Núm hình sao M10 bên trong 1.26 1.99 thép cổ | AC8THE 3DHE6

KIPP K0153.210 Star Knob M10 Internal 1.26 1.99 Cổ thép

Trong kho
Khoản mục: AC8THE Kiểu: K0153.210Tham chiếu chéo: 3DHE6

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm sao Grip
đường kính1.99 "
Kết thúcMatte Black
Loại númTay nắm sao
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Chiều dài tổng thể1.26 "
Phong cáchCổ bằng thép
Kích thước chủ đềM10
KiểuChủ đề nội bộ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926902500
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểChiều dài trục vítPhong cáchKiểuGiá cả
KIPP K0155.210 Star Grip Núm M10 Bên trong 1.26 1.99 K | AC8RZZ 3DFT5 K0155.2101.99 "1.26 "-KChủ đề nội bộ€5.81
KIPP K0153.2101 Núm hình sao M10 bên trong 1.57 2.48 Cổ áo bằng thép | AC8THF 3DHE7 K0153.21012.48 "1.57 "-Cổ bằng thépChủ đề nội bộ€11.84
KIPP K0155.4101X15 Núm tay nắm sao M10 Bên ngoài 0.59 1.85 1.99 L | AC9GXV 3GHW3 K0155.4101X151.99 "1.85 "0.59 "LChủ đề bên ngoài€7.94
KIPP K0155.4101X20 Star Grip Núm M10 Bên ngoài 0.78 2.05 1.99 L | AC9GXX 3GHW5 K0155.4101X201.99 "2.05 "0.78 "LChủ đề bên ngoài€8.18
KIPP K0155.4101X25 Star Grip Núm M10 Bên ngoài 0.99 2.24 1.99 L | AC9GXZ 3GHW7 K0155.4101X251.99 "2.24 "0.99 "LChủ đề bên ngoài€9.24
KIPP K0155.4101X40 Star Grip Núm M10 Bên ngoài 1.57 2.83 1.99 L | AC9GYD 3GHX4 K0155.4101X401.99 "2.83 "1.57 "LChủ đề bên ngoài€8.32
KIPP K0155.4101X50 Star Grip Núm M10 Bên ngoài 1.99 3.23 1.99 L | AC9GYG 3GHX8 K0155.4101X501.99 "3.23 "1.99 "LChủ đề bên ngoài€10.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0153.210 Star Knob M10 Internal 1.26 1.99 Cổ thép
€8.05 /đơn vị