Kipp K0122.2081x20 | Tay cầm điều chỉnh 3dct4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0122.2081X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 0.78 2.93 | AC8RAR 3DCT4

KIPP K0122.2081X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 0.78 2.93

Trong kho
Khoản mục: AC8RAR phần: K0122.2081X20Tham chiếu chéo: 3DCT4
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
€21.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuSatin đen
Kết thúcSatin đen
Chiều cao2.46 "
Loại númTay cầm điều chỉnh
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể2.93 "
Chiều dài trục vít0.78 "
Phong cáchThiết kế hiện đại
Kích thước chủ đềM8
KiểuChủ đề bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7907006000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítGiá cả
KIPP K0122.2081X15 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 0.59 2.93 | AC8RAP 3DCT2 K0122.2081X152.26 "2.93 "0.59 "€21.13
KIPP K0122.2081X25 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 0.99 2.93 | AC8RAU 3DCT6 K0122.2081X252.66 "2.93 "0.99 "€20.55
KIPP K0122.2081X30 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 1.18 2.93 | AC8RAW 3DCT8 K0122.2081X302.85 "2.93 "1.18 "€21.13
KIPP K0122.2081X35 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 1.38 2.93 | AC8RAY 3DCU1 K0122.2081X353.05 "2.93 "1.38 "€22.58
KIPP K0122.2081X40 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 1.57 2.93 | AC8RBA 3DCU3 K0122.2081X403.25 "2.93 "1.57 "€22.58
KIPP K0122.2081X45 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 1.77 2.93 | AC8RBB 3DCU4 K0122.2081X453.45 "2.93 "1.77 "€22.58
KIPP K0122.2081X50 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 1.99 2.93 | AC8RBC 3DCU5 K0122.2081X503.64 "2.93 "1.99 "€22.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0122.2081X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M8 Bên ngoài 0.78 2.93
€21.13 /đơn vị