Kipp K0122.2061x20 | Tay cầm điều chỉnh 3dcp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0122.2061X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 0.78 2.93 | AC8QZX 3DCP4

KIPP K0122.2061X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 0.78 2.93

Trong kho
Khoản mục: AC8QZX phần: K0122.2061X20Tham chiếu chéo: 3DCP4
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
€20.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuSatin đen
Kết thúcSatin đen
Chiều cao2.46 "
Loại númTay cầm điều chỉnh
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể2.93 "
Chiều dài trục vít0.78 "
Phong cáchThiết kế hiện đại
Kích thước chủ đềM6
KiểuChủ đề bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7907006000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítGiá cả
KIPP K0122.2061X15 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 0.59 2.93 | AC8QZV 3DCP2 K0122.2061X152.26 "2.93 "0.59 "€20.75
KIPP K0122.2061X25 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 0.99 2.93 | AC8QZZ 3DCP6 K0122.2061X252.66 "2.93 "0.99 "€20.75
KIPP K0122.2061X30 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 1.18 2.93 | AC8RAB 3DCP8 K0122.2061X302.85 "2.93 "1.18 "€21.13
KIPP K0122.2061X35 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 1.38 2.93 | AC8RAD 3DCR1 K0122.2061X353.05 "2.93 "1.38 "€22.18
KIPP K0122.2061X40 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 1.57 2.93 | AC8RAF 3DCR3 K0122.2061X403.25 "2.93 "1.57 "€22.48
KIPP K0122.1061X10 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 0.39 1.85 | AC9GTW 3GHG7 K0122.1061X101.61 "1.85 "0.39 "€16.76
KIPP K0122.1061X15 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 0.59 1.85 | AC9GTY 3GHG9 K0122.1061X151.81 "1.85 "0.59 "€16.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0122.2061X20 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại M6 Bên ngoài 0.78 2.93
€20.93 /đơn vị