Kipp K0117.1061x15 | 3ggv4 Tay cầm điều chỉnh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0117.1061X15 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên ngoài 0.59 1.85 Đen | AC9GNV 3GGV4

KIPP K0117.1061X15 Tay cầm điều chỉnh M6 Bên ngoài Thép không gỉ 0.59 1.85 Đen

Trong kho
Khoản mục: AC9GNV phần: K0117.1061X15Tham chiếu chéo: 3GGV4

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€29.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuSatin đen
Kết thúcSatin đen
Chiều cao1.87 "
Loại númTay cầm điều chỉnh
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể1.85 "
Chiều dài trục vít0.59 "
Phong cáchBóng cổ điển
Kích thước chủ đềM6
KiểuChủ đề bên ngoài, thành phần thép không gỉ
UPC4059245080281

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7907006000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dài tổng thểChiều dài trục vítKiểuGiá cả
KIPP K0117.1061 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên trong 1.85 1.28 Đen | AC9GEK 3GFT7 K0117.10611.28 "1.85 "-Chủ đề nội bộ, thành phần thép không gỉ€28.22
KIPP K0117.2061 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên trong 2.93 1.79 Đen | AC9GEP 3GFU2 K0117.20611.79 "2.93 "-Chủ đề nội bộ, thành phần thép không gỉ€34.98
KIPP K0117.1061X10 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên ngoài 0.39 1.85 Đen | AC9GNU 3GGV3 K0117.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Chủ đề bên ngoài, thành phần thép không gỉ€29.79
KIPP K0117.1061X20 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên ngoài 0.78 1.85 Đen | AC9GNW 3GGV5 K0117.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Chủ đề bên ngoài, thành phần thép không gỉ€29.79
KIPP K0117.1061X25 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên ngoài 0.99 1.85 Đen | AC9GNX 3GGV6 K0117.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Chủ đề bên ngoài, thành phần thép không gỉ€29.79
KIPP K0117.1061X30 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên ngoài 1.18 1.85 Đen | AC9GNY 3GGV7 K0117.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Chủ đề bên ngoài, thành phần thép không gỉ€29.11
KIPP K0117.1061X40 Tay cầm điều chỉnh M6 Thép không gỉ bên ngoài 1.57 1.85 Đen | AC9GNZ 3GGV8 K0117.1061X402.85 "1.85 "1.57 "Chủ đề bên ngoài, thành phần thép không gỉ€32.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0117.1061X15 Tay cầm điều chỉnh M6 Bên ngoài Thép không gỉ 0.59 1.85 Đen
€29.79 /đơn vị