vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KIPP K0116.1A11X45 Tay cầm điều chỉnh 10-32 Bên ngoài 1.77 1.85 3.05 Đen | AC9GFY 3GFX6

KIPP K0116.1A11X45 Tay cầm điều chỉnh 10-32 Bên ngoài 1.77 1.85 3.05 Đen

Trong kho
Khoản mục: AC9GFY phần: K0116.1A11X45Tham chiếu chéo: 3GFX6

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm điều chỉnh
MàuSatin đen
Kết thúcSatin đen
Chiều cao3.05 "
Loại númTay cầm điều chỉnh
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể1.85 "
Chiều dài trục vít1.77 "
Phong cáchBóng cổ điển
Kích thước chủ đề10-32
KiểuChủ đề bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7907006000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuMàuKết thúcChiều caoLoại númVật chấtChiều dài trục vítPhong cáchGiá cả
KIPP K0123.1A11X15 Tay cầm có thể điều chỉnh Thiết kế hiện đại 10-32 Thép không gỉ bên ngoài 0.59 1.85 | AC8RJA 3DDR2 K0123.1A11X15Chủ đề bên ngoài, các thành phần thép không gỉSatin đenSatin đen1.81 "Tay cầm điều chỉnhZinc 0.59 "Thiết kế hiện đại€27.39
Tay cầm điều chỉnh KIPP K0123.1A11X20 Thiết kế hiện đại 10-32 Thép không gỉ bên ngoài 0.78 1.85 | AC8RJB 3DDR3 K0123.1A11X20Chủ đề bên ngoài, các thành phần thép không gỉSatin đenSatin đen2.01 "Tay cầm điều chỉnhZinc 0.78 "Thiết kế hiện đại€27.39
KIPP K0123.1A11X25 Tay cầm điều chỉnh Thiết kế hiện đại 10-32 Thép không gỉ bên ngoài 0.99 1.85 | AC8RJC 3DDR4 K0123.1A11X25Chủ đề bên ngoài, các thành phần thép không gỉSatin đenSatin đen2.2 "Tay cầm điều chỉnhZinc 0.99 "Thiết kế hiện đại€27.39
KIPP K0269.1A11 Tay cầm điều chỉnh 10-32 Bên trong 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RNU 3DEJ4 K0269.1A11Chủ đề nội bộĐenMatte1.28 "Thiết kế hiện đạinhựa-Tay cầm Novo€11.42
KIPP K0270.1A11 Tay cầm điều chỉnh 10-32 Thép không gỉ bên trong 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RPT 3DEL8 K0270.1A11Chủ đề nội bộ, thép không gỉĐenMatte1.28 "Thiết kế hiện đạinhựa-Tay cầm Novo€21.11
KIPP K0269.1A11X10 Tay cầm điều chỉnh 10-32 Bên ngoài 0.39 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RRR 3DEU8 K0269.1A11X10Chủ đề bên ngoàiĐenMatte1.57 "Thiết kế hiện đạinhựa0.39 "Tay cầm Novo€12.56
KIPP K0269.1A11X15 Tay cầm điều chỉnh 10-32 Bên ngoài 0.59 1.85 Thiết kế hiện đại Ng | AC8RRT 3DEU9 K0269.1A11X15Chủ đề bên ngoàiĐenMatte1.77 "Thiết kế hiện đạinhựa0.59 "Tay cầm Novo€12.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KIPP K0116.1A11X45 Tay cầm điều chỉnh 10-32 Bên ngoài 1.77 1.85 3.05 Đen
€19.65 /đơn vị