KINEDYNE Dầm sàn FE8066-1GRA Chiều dài 88 inch Chiều rộng 3-1 / 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dầm ván sàn |
Điều chỉnh Phạm vi | 84-3 / 5 "đến 95" |
Chiều dài | 88 " |
Vật chất | Nhôm |
Hình dạng ống | Rectangular |
Kích thước ống | 2-3/5" x 3-1/5" |
UPC | 052474004183 |
Chiều rộng | 3.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.94 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.26 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Điều chỉnh Phạm vi | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
FE8000-1GRA | 84-3 / 5 "đến 95" | 88 " | €247.43 | RFQ
| |
FE8000-12GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92 " | €250.35 | RFQ
| |
FE8066-3GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92 " | €195.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.