KINEDYNE Đường ray điện tử ngang 43001GRA
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường ray điện tử ngang |
Độ sâu | 27 / 64 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
UPC | 052474005821 |
Chiều rộng | 5" |
Giới hạn tải làm việc | 6000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8431100090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
43002GRA | Sơn tĩnh điện | €113.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.