Kinedyne 323040gra | Dây tời 30 feet X 3 inch 5400 Lb. | 22p567 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây đeo tời KINEDYNE 323040GRA 30 Bộ x 3 inch 5400 Lb. | AB6XYR 22P567

KINEDYNE 323040GRA Dây tời 30 Feet x 3 Inch 5400 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AB6XYR phần: 323040GRATham chiếu chéo: 22P567

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€69.68 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo tời
Loại điều chỉnhTay quay
Vật liệu cơ thểPolyester
Sức mạnh Breaking16,200 lb
MàuGói Vàng
Phong cách phù hợpDây neo
Vật liệu phần cứngThép carbon mạ kẽm / nhiệt luyện
Chiều dài dây đeo30ft.
Chiều rộng dây đeo3"
Giới hạn tải làm việc5400 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS6307909889
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách phù hợpChiều dài dây đeoChiều rộng dây đeoGiới hạn tải làm việcGiá cả
Dây đeo tời KINEDYNE 323021GRA 30 Bộ x 3 inch 5400 Lb. | AB6XYQ 22P566 323021GRAMóc phẳng30ft.3"5400 lb€54.44
KINEDYNE 422721GRA Dây Tời 27 Bộ x 4 inch 5400 Lb. | AB6XYT 22P568 422721GRAMóc phẳng27ft.4"5400 lb€39.45
Dây đeo tời KINEDYNE 423010GRA 30 Bộ x 4 inch 5400 Lb. | AB6XYU 22P569 423010GRATam giác nhẫn30ft.4"5400 lb€48.65
Dây đeo tời KINEDYNE 423021GRA 30 Bộ x 4 inch 5400 Lb. | AB6XYV 22P570 423021GRAMóc phẳng30ft.4"5400 lb€39.53
Dây đeo tời KINEDYNE 423030GRA 30 Bộ x 4 inch 5000 Lb. | AB6XYW 22P571 423030GRAMắt may30ft.4"5000 Lbs.€41.48
Dây đeo tời KINEDYNE 423040GRA 30 Bộ x 4 inch 5400 Lb. | AB6XYX 22P572 423040GRADây neo30ft.4"5400 lb€80.26
Dây đeo tời KINEDYNE 423000GRA 30 Bộ x 4 inch 5400 Lb. | AB6YBH 22P631 423000GRAKhông có phụ kiện30ft.4"5400 lb€45.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KINEDYNE 323040GRA Dây tời 30 Feet x 3 Inch 5400 Lb.
€69.68 /đơn vị