KINDORF B 907 10 SS Kênh được đục lỗ 14 Độ sâu 3/4 inch Ss
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 3 / 4 " |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Đánh giá | 14 |
Kích thước lỗ | 9 / 16 " |
Khoảng cách lỗ | 1-1 / 2 "từ giữa đến trung tâm |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 1-1/2" x 3/4" |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 312.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Kích thước lỗ | Chiều dài | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 903 10 | Gói Vàng | 3" | Mạ vàng | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1 / 2 "x 3" | €348.82 | RFQ
| |
B 905 10 SS | Gói Bạc | 1.5 " | Thép không gỉ | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €545.29 | RFQ
| |
B 907 10 | Gói Vàng | 3 / 4 " | Mạ vàng | 14 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 3/4" | €113.48 | RFQ
| |
B 905 M 10 | Gói Vàng | 1.5 " | Mạ vàng | 14 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €132.81 | RFQ
| |
B 905 10 | Gói Vàng | 1.5 " | Mạ vàng | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €186.40 | RFQ
| |
B 995 10 | Gói Vàng | 1.5 " | Mạ vàng | 12 | 9 / 16 " | 10ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €142.77 | RFQ
| |
B 905 8 | Gói Vàng | 1.5 " | Mạ vàng | 12 | 9 / 16 "x 7 / 8" | 8ft. | 1-1/2" x 1-1/2" | €142.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.