KINDORF B 905HS 20 Kênh nửa khe 20 feet 1.5 inch D Vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 1.5 " |
Kết thúc | Mạ vàng |
Đánh giá | 12 |
Kích thước lỗ | 9 / 16 "x 7 / 8" |
Khoảng cách lỗ | 1-1 / 2 "từ giữa đến trung tâm |
Chiều dài | 20ft. |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 1-1/2" x 1-1/2" |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 609.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 905HS 20 VÍ DỤ | Gói Bạc | 1.5 " | Mạ kẽm | 12 | 1-1/2" x 1-1/2" | €414.82 | RFQ
| |
B 907HS 20 | Gói Vàng | 3 / 4 " | Mạ vàng | 14 | 1-1/2" x 3/4" | €282.40 | RFQ
| |
B 907HS 20 VÍ DỤ | Gói Bạc | 3 / 4 " | Mạ kẽm | 14 | 1-1/2" x 3/4" | €229.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.